EASY PLUS niiskuse mõõdik
NIISKUSE MÕÕDIK EASY PLUS
Toote nr 5634019030
EAN 4099618993374
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
Mõõtmisi saab teha nii metallotsikute kui ka kumerate mõõtepindadega (ei kahjusta materjali)
Kahesüsteemne
- Mõõtmisi saab teha metallotsikute abil
- Mõõtmisi saab teha pinnale ohutute kumerate mõõtepindade abil
Täiendavad eelised
- Näidu alleshoidmise funktsioon
- LCD-ekraan
- Löögikindel plastkorpus
- Vahetatavad otsikud
Tarnekomplekti sisu
- 1x EASY PLUS niiskuse mõõdik
- 1x kandekott
Märkus
- Patareid ei kuulu tarnekomplekti
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Puidu, papi, paberi, krohvi, betooni, mördi, spooni jms niiskustaseme määramiseks (34 materjali)
Min/max puidu niiskuse mõõtmise vahemik | 5-48 % |
Min/max temperatuuritingimused | -10 to 60 °C |
Pikkus x laius x kõrgus | 160 x 53 x 53 mm |
Korpuse materjal | Plastik |
Värv | Must, Punane |
Laetav aku/aku nimetus | 1,5 V Micro AAA |
Laetavate akude/patareide arv | 2 Stck(pcs) |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!