Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isoleeritud ümar ühenduspistik

JUHTMEOTSIK ISA Ø4 PUN

Toote nr 055899461

EAN 4053479916293

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Isoleeritud ümar ühenduspistik

Toote nr 055899461

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Osaliselt isoleeritud messingist ümmargune juhtmeotsik (pistik).

Osaliselt isoleeritud ümmargune juhtmeotsik, valmistatud tinatud messingist polüamiidisolatsiooniga, sobib temperatuurivahemikku -40 °C kuni +105 °C ning vastab UL94 V0 süttivusklassile.



  • Tinatud messing

  • Osaliselt isoleeritud (PA)

  • Töötemperatuur -40 °C kuni +105 °C

  • Süttivusklass UL94 V0

UL-i heakskiiduga E318463

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Min/max traadi ristlõige

0,5-1,5 mm²

Värv

Punane

Ääriku ava

M4

Max nominaalpinge

300 V/AC/DC

Materjal

BRS

Pind

SN

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave