Isoleeritud ümar ühenduspesa
JUHTMEOTSIK EMA Ø5 SIN
Toote nr 055899492
EAN 4053479916316
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
Täisisoleeritud ümar juhtmeotsik (pesa).
Täielikult isoleeritud ümmargune juhtmeotsik, valmistatud tinatud messingist ja polüamiidisolatsiooniga, sobib temperatuurivahemikku -40 °C kuni +105 °C ning vastab UL94 V0 süttivusklassile.
- Tinatud messing
- Täisisolatsioon (PA)
- Töötemperatuur -40 °C kuni +105 °C
- Süttivusklass UL94 V0
UL-i heakskiiduga E318463
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Ääriku ava | M5 |
Pikkus | 24 mm |
Max nominaalpinge | 300 V/AC/DC |
Materjal | BRS |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |