Puidukruvi Kuuskantpea DIN 571, terasest, tsingitud
DIN571 12X180 KUUSKP.KRUVI ZN
Toote nr 019212 180
EAN 4053479778099
- Täispuidust ühenduste jaoks.
- Kuuskantpea parema jõu rakendamiseks sissekeeramisel.
- Puidukruvi vormib lõikamise asemel omale keerme.
- Sõltuvalt läbimõõdust tuleb läbi viia ettepuurimine.
Andmelehed(X)
Puitkonstruktsioonile, välja arvatud kooskõlastust vajavad alad. Kasutusaladeks on näiteks katuseehitus, autovarjualune ehitus, siseehitus, elektritööd, kaablikanalid ankrutega ühenduses
- Sõltuvalt kruvi läbimõõdust tuleb teha ettepuurimine
- Terasühenduste puhul tuleb metalli ettepuurida vastavalt kruvi läbimõõdule (max +1 mm) ja puitu vastavalt kruvi südamiku läbimõõdule
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d) | 12 mm |
Pikkus (l) | 180 mm |
Keerme pikkus (puidukeere) | 108 mm |
Pea kõrgus (k) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS19 |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Heakskiit | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Keerme tüüp | WOTHR |
RoHS nõuetele vastav | Jah |