Isoleeritud lapik juhtmeotsiok
JUHTMEOTSIK EMA 4.8 SIN
Toote nr 055899762
EAN 4053479916415
Osaliselt isoleeritud lame juhtmeotsik, valmistatud tinatud messingist polüamiidisolatsiooniga, sobib temperatuurivahemikku -40 °C kuni +105 °C ning vastab UL94 V0 süttivusklassile.
- Tinatud messing
- Osaliselt isoleeritud (PA)
- Töötemperatuur -40 °C kuni +105 °C
- Süttivusklass UL94 V0
UL-i heakskiiduga E318463
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus | 4,8 x 0.5 mm |
Max nominaalpinge | 300 V |
Materjal | BRS |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |