Osakeermega kuuskantpeaga polt ISO 4014, A4 happekindel teras, pinnakatteta
DIN931 A4-POLT 24X150 OSAK. C4
Toote nr 009024 150
EAN 4053479890463
ISO 4014 asendab DIN 931 | Mõningane sarnasus | Nimimõõtmed on laiendatud | Võtmemõõdud M10, M12, M14 ja M22 muudetud. Tugevus A4-70 kuni nimisuuruseni M24 | Alates nimisuurusest M27 tugevusega A4-50
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M24 |
Pikkus (l1) | 150 mm |
Pea kõrgus (k1) | 15 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS36 |
Standardid | ISO 4014 |
Materjal | A4 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Pea tüüp | Kuuskantpea |
Ajami tüüp | Väline kuuskant |
Keerme tüüp | M |
Keerme tüüp | Standardne meeterkeere |
Keerme tüüp | Osakeere |
Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (b) | 60 mm |
Kinnitus | 0 - ei ole kohaldatav |
Tooteklass | A |
Kasutuskoht | 0 - ei ole kohaldatav |
Reguleeritud ala | 0 - ei ole kohaldatav |
Ehitustoode | 0 - ei ole kohaldatav |
EÜ vastavusdeklaratsioon (CE) | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Tightening torque 90% yield strength (1) | 540 Nm |
Min./max. resulting pre-load force (2) | 62,4-124,9 kN |
Corrosion resistance class (3) | CRC III |
Disc with hardness to be used | ≥ 200 HV |
Nut to be used with strength class | ≥ 70 |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!