Isoleeritud juhtmejätk, polüamiidisolatsioon
JUHTMEJÄTK KOLLANE
Toote nr 055899274
EAN 4053479916200
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Täielikult isoleeritud juhtmejätk, valmistatud tinatud vasest polüamiidisolatsiooniga.
Juhtmejätk, valmistatud tinatud vasest polüamiidisolatsiooniga. Sobib kasutamiseks laias temperatuurivahemikus -40 °C kuni +105 °C ning vastab UL94 V0 süttivusklassile.
- Tinatatud vask
- Täisisolatsioon (PA)
- Töötemperatuur -40 °C kuni +105 °C
- Süttivusklass UL94 V0
UL-i heakskiiduga E318463
Tooteteave
Andmelehed(X)
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Pikkus | 27 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC/DC |
Materjal | CU |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |