Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga DC vahetatavatele teradele

ISO S-kinnitussüsteem DC
TREITERAHOIDJA DC IC A16M SDQCL 11

Toote nr 5445965309

EAN 4065746352048

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ISO terahoidja S-kinnitussüsteemiga DC vahetatavatele teradele

Toote nr 5445965309

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sisemiseks mehaaniliseks töötlemiseks DC vahetatavate teradega

Praktiline kruvikinnitussüsteemiga hoidik (ISO S)


  • Maksimaalne laasturuum laastude optimaalseks eemaldamiseks

  • Erinevate komponentide minimaalne arv


Saadaval järgmise varretüüpidega


  • Valmistatud terasest koos sisejahutusega (ISO A) või ilma sisejahutuseta (ISO S)

  • Valmistatud karbiidist koos sisejahutusega (ISO E) või ilma sisejahutuseta (ISO C)
Märkus
  • Teras: soovitatav projektsioonipikkus kuni 4xD

  • Karbiid: soovitatav projektsioonipikkus kuni 6xD
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • SDQC pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

  • SDUC pikisuunaliseks pööramiseks ja kopeerimiseks

  • SDZC pikisuunaliseks ja tagurpidi pööramiseks

ISO-koodiga klamberhoidja sisemine mehaaniline töötlemine

A16M-SDQCL-11

Sobib vahetatavale terale

DC.. 11T3..

Haardesüsteem

S

Võlli tüüp

A

Jahutusvedeliku varustus

Jah

Min ava läbimõõt (∅D)

20 mm

Võlli läbimõõt (∅d)

16 mm

Kinnituspinna kõrgus (H)

15 mm

Pikkus (L)

150 mm

Programmeerimise suurus (S)

11 mm

Otsa pikkus (l)

27 mm

Tööriista tüüp

Vasak

Seadistusnurk

107,5 Degree

DIN

4983

Fikseerimispindade arv

1

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
L-kujuline võti TX, lühike versioon

TX-VÕTI TX15