IPA isopropanooliga puhastusvahend
IPA PUHASTUSAINE 5L
Toote nr 0893223505
EAN 4068362731549
- Õrnatoimeline ja tõhus puhastamine, mis sobib ka õrnadele pindadele
- Eemaldab nii rasvase kui ka vesilahustuva mustuse
- Ei määri ega jäta plekke puhtale metallist või klaasist pindadele
- Kuivab jääke jätmata
Kontrollige enne töötlemist, kas õrnad plastid või pinnad sobivad puhastusvahendiga puhastamiseks, testides toodet varjatud kohas.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Ideaalne plastpindade puhastamiseks enne värvimist/kruntimist või liimi peale kandmist. Saab kasutada eelpuhastusvahendina sõidukite kilega katmisel või kontrollpihustina sõidukite hooldusel (poleerimisel). Eemaldab kleeplindi jäägid, etiketid, bituumeni, määrdeained, vaigud, tindi, joodise ja räbu jäägid, värske PU vahu jäägid määrdelt ning kõige tugevama mustuse ja saasta. Mitmekülgsed kasutusvõimalused elektroonikas, täppisinseneritöös ja optikas. Näiteks saab kasutada optiliste seadmete, lugemis- ja kirjutamispeade, täppisinstrumentide, trükkplaatide, peeglite ja kõrgpoleeritud metallpindade puhastamiseks.
Tavapäraste pindade puhul kandke puhastusvahendit otse puhastatavale pinnale ja pühkige kiiresti pehme, puhta, ebemevaba lapiga. Õrnade pindade puhul pihustage lapile ja pühkige pind puhtaks.
Sisukord | 5 l |
Konteiner | Kanister |
Keemiline alus | Isopropanool |
Lõhn | Alkohol |
Min. puhtusereiting | 99 % |
Värv | Läbipaistev |
Tihedus | 0,786 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!