Hülss-liide CU
HÜLSS-LIIDE CU 25MM²/38MM
Toote nr 0967300025
EAN 4011231887588
- Keskpiirikuga.
Paigaldaja peab ühendatud kaablit kontrollima (vajadusel väljatõmbe katse abil).
Andmelehed(X)
Sobib hästi peenekiulistele kaablitele, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
Pressimiseks tuleb kasutada ettenähtud kokkusurumistange
![]() | |
Traadi ristlõige | 25 mm² |
Pikkus (l) | 38 mm |
Läbimõõt (d) | 7,2 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!