Hülss-liide CU
HÜLSS-LIIDE CU 10MM²/30MM
Toote nr 0967300010
EAN 4011231887564
- Keskpiirikuga.
Paigaldaja peab ühendatud kaablit kontrollima (vajadusel väljatõmbe katse abil).
Andmelehed(X)
Sobib hästi peenekiulistele kaablitele, nt vastavalt standardile DIN EN 60228 klass 2 ja 5
Pressimiseks tuleb kasutada ettenähtud kokkusurumistange
![]() | |
Traadi ristlõige | 10 mm² |
Pikkus (l) | 30 mm |
Läbimõõt (d) | 4,5 mm |
Max. temperatuurikindlus | 125 °C |
Materjal | E-CU |
Pind | J2N |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!