Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HiKOKI NR1890DCA akunaeluti

AKUNAELUTI HIKOKI NR1890DCA

Toote nr 9501019605

EAN 4099618770586

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HiKOKI NR1890DCA akunaeluti

Toote nr 9501019605

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Akutoitel töötav naeluti Ø 2,8 kuni 3,3 mm naeltele pikkusega 50 kuni 90 mm

Teise põlvkonna mudel


50 kuni 90 mm naelad lindis



Kaalub vaid 3,7 kg


Ülikerge, sobib ideaalselt pea kohal töötamiseks



Paindlik töö


Muudetav päästikurežiim (üksik- või järjestiklasud)



Aku mahtuvuse monitooring


Aku laetuse indikaator



Pikk eluiga ja vähendatud hooldustsüklid


Harjavaba mootor



Säästab aega


Tööriistavaba naelutussügavuse reguleerimine



Ei saa kogemata käivitada


2-astmeline ohutuslüliti



Mugav ja turvaline haare


Ergonoomilise kujuga pehme käepide



Kohver ja kaitseprillid kuuluvad komplekti


Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tisleritöö, puusepatöö, elementmajade ehitus, tavaehitus, kastide ja kaubaaluste valmistamine

Nominaalpinge

18 V

Laetav aku/aku mahtuvus

5 Ah

Löögienergia

120 J

Magasini mahutavus

47 Stck(pcs)

Sobiv min/max naela läbimõõdule

2,8 - 3,3 mm

Sobiv min/max naela pikkuse jaoks

50-90 mm

Masina kaal koos laetava akuga

4,3 kg

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Masina kaal

3,7 kg

Kõrgus

359 mm

Laius

315 mm

Pikkus

127 mm

HiKOKI NR1890DCA akunaeluti kaasas:
Empty case for cordless nailer HiKOKI 1890DBCL
1 x
Empty case for cordless nailer HiKOKI 1890DBCL

CASE-EMPTY-1890DBCL

Kirjeldus:
ABS
Kogus: 1 x
1 x
Laadija 18 V HiKOKI UC18YFSL HiKOKI NR1890DBCL akunaelutile

LAADIJA 18V HIKOKI-UC18YFSL

Kirjeldus:
Väljundpinge: 18 V; 18 V
Kogus: 1 x
Laetav aku 18 V HiKOKI BSL1850 HiKOKI NR1890DBCL akunaelutile
2 x
Laetav aku 18 V HiKOKI BSL1850 HiKOKI NR1890DBCL akunaelutile

BTRYPCK-HIKOKI-BSL1850-18V/5,0AH

Kirjeldus:
5 Ah
Kogus: 2 x