Hammastusega seib S Vedruteras mehaaniliselt pealekantud tsinkkattega (≤ dia. 3,5 tsingitud)
SCHNORR HAMMASSEIB M16 ZN
Toote nr 0493016
EAN 4011231412476
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
- Hammasseibi kuju tagab optimaalse hõõrdelukustuse, kindlustades samal ajal tänu kaldus hammastusele mehaanilise haardumise.
Märkus
Paljudel juhtudel – eelkõige lühikeste poltide ja polditelje suhtes vertikaalsete koormuste kasutamisel – on mõttekas vältida ühenduse lõdvenemist, kasutades eelpingutusjõu täiendamiseks lukustusseibe.
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M16 |
Siseläbimõõt (d1) | 17 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 24 mm |
Kõrgus (h1) | 2,1 mm |
Paksus (s1) | 1,2 mm |
Materjal | SPGST |
Pind | MZN |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Kuju | S |