Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

ISO7089 SEIB M4 (ZNBH) HV200

Toote nr 46416064

EAN 4056808735367

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Seib ISO 7089 teras 200 HV, tsink-nikkel, must (ZNBH)

Toote nr 46416064

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kroom(VI)-vaba musta tsink-nikkelkattega (ZNBH) seibid sobivad kõrge korrosiooniriskiga kasutuskohtadesse.




Korrosioonikindlus:



  • Seibid ≥ M2–360 h*

  • Seibid ≥ M4–480 h*

  • Seibid ≥ M10–720 h*


  • * Põhimetalli korrosiooni puudumine keermeta kohtades soolaudu testimisel DIN EN ISO 9227 NSS kohaselt


Ülevaade eelistest:



  • Korrosioonikindlus kuni 720 tundi mitteväärismetallide korrosiooni vastu kooskõlas standardiga DIN EN ISO 9227 NSS

  • Kroom(VI)vaba

  • Temperatuurikindlus kuni 120°C

  • Ühtlane katte jaotus

  • Funktsionaalne ja dekoratiivne
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobiv keermele

M4

Kuju

0 - ei ole kohaldatav

Siseläbimõõt (d1)

4 mm

Välisläbimõõt (d2)

9 mm

Paksus (h1)

0,8 mm

Standardid

ISO 7089

Materjal

Teras

Vickersi kõvadus, HV

200 HV

Pind

ZNBH

RoHS nõuetele vastav

Jah

Korrosioonikaitse periood

480 h

Lukustamisfunktsioon

Sisseehitatud lukustusseade

Sobiv

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave