Hammasseib, välishammastus, vorm A DIN 6798, tsingitud teras(A2K). Välishammastus.
DIN6798A HAMMASSEIB M3 VÄLIS
Toote nr 04293
EAN 4011231375252
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
Saab ladustada ORSY süsteemis
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Sobiv keermele | M3 |
Siseläbimõõt (d1) | 3,2 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 6 mm |
Kõrgus (h1) | 1,2 mm |
Paksus (s1) | 0,4 mm |
Materjal | Teras |
Pind | A2K |
Kuju | A |
Kinnitus | Väljast rihveldatud |
DIN | 6798 |