Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Halogeenpirn

PIRN 24V 70W H3

Toote nr 07201122

EAN 4045727186367

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Halogeenpirn

Toote nr 07201122

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Usaldusväärne originaaltootja kvaliteet standardseks kasutuseks
  • Töökindel ja vastupidav halogeenpirn

  • Sobib kasutamiseks nii standardse originaalseadme osana kui ka originaalvaruosana
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Tarbesõidukid (nt bussid jms)

Nominaalpinge

24 V/DC

Pesa tähistus

PK22s

Võimsuse hindamine

70 W

Värvitemperatuur

3200 K

Eluaeg Tc

650 h

Eluaeg B3

400 h

Heakskiit

E1

Vastab originaalvaruosa numbrile

Osram 64156

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave