Halogeenpirn
PIRN 12V 60W HB3
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
Usaldusväärne originaaltootja kvaliteet standardseks kasutuseks
- Vastupidav halogeenpirn, hea jõudlusega standardsete rakenduste jaoks
- Sobib kasutamiseks nii standardse originaalseadme osana kui ka originaalvaruosana
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Halogeenpirn sobib tavalisteks rakendusteks autotööstuses, kus on nõutav tõestatud OEM-kvaliteet.
Nominaalpinge | 12 V/DC |
Pesa tähistus | P20d |
Võimsuse hindamine | 60 W |
Värvitemperatuur | 3200 K |
Eluaeg Tc | 550 h |
Eluaeg B3 | 280 h |
Heakskiit | E1 |
Vastab originaalvaruosa numbrile | Osram 9005 |