Würthi tuletõkkevaht
FP TULETÕKKEVAHT PÜSTOL 750ML
Tulekindel, ühekomponentne, paisuv konstruktsioonivaht:
- Tulekindluse klassid kuni EI 180
- Liite laius kuni 30 mm
- Tõkestab tule ja põlemisgaaside leviku
- Sobib silikoonipüstolitele
- Nakkub väga hästi suuremal osal ehitusmaterjalidest
- Sobib kasutamiseks sellistel ehitusmaterjalidel nagu betoon, müüritis, savitellised, paisutatud savi, mört jne.
- Hea heliisolatsioon
Tulekindlate vuugitihendite kasutamine peab vastama standardile ETA 21/0517 ja Würthi montaažijuhistele. UV-kiirguse eest kaitsmiseks kata kõvastunud vaht, näiteks krohvi, lindi või silikooniga.
ETA-21/0517
Andmelehed(X)
Täisseinte (paksusega üle 150 mm) vertikaalsete ja horisontaalsete ehitusliidete tihendamine vastavalt standardile ETA-21/0517.
Enne kasutamist lugege läbi ohutuskaart. Pind peab olema puhas ja tolmu- ja rasvavaba. Niisutage pinda veega. Vahu peale kandmisel hoidke purki püstises asendis, nii et ventiil oleks suunatud allapoole. Kiirema ja ühtlasema kuivamise tagamiseks niisutage pinda uuesti veega.
Sisukord | 750 ml |
Keemiline alus | Polüuretaan |
Tihedus | 1,2 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | Helepunane |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Max ühenduse laius | 30 mm |
Min töötlemistemperatuur | 10 °C |
Max töötlemistemperatuur | 30 °C |
Kasutustingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Pinnatöötlemistemperatuuri min | 10 °C |
Maksimaalne pinnatöötlustemperatuur | 30 °C |
Min/max pinnatöötlemistemperatuur | 10 to 30 °C |
Min/max töötlemistemperatuur | 10 to 30 °C |
Min/max töötlemistemperatuur purgile | 10 to 30 °C |
Min töötlemistemperatuur purgi kohta | 10 °C |
Max töötlemistemperatuur purgi kohta | 30 °C |
Min. naha moodustumise aeg | 10 min |
Nahkumise tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Voolavus (maht) umbes | 35 l |
Voolavustingimused | Vahu väljatulek (vabalt vahutav) |
Voolavus (maht) ligik./tingimused | 35 l / Vahu väljatulek (vabalt vahutav) |
Silikoonivaba | 0 - ei ole kohaldatav |
Kleepumine | Hea |
Ehitusmaterjali klass | B-s1, d0 - Raskesti süttiv |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt DIN EN 13501-1 |
Tulepüsivuse klass | 0 - ei ole kohaldatav |
Ultraviolettkindlus | Ei |
Lõhn | 0 - ei ole kohaldatav |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | kuiv panipaik, 5 °C kuni 30 °C |
Sisu kaal | 787 g |
Toote kaal (ühiku kohta) | 950,000 g |