Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo Multi Longlife masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376

MASINKEERMETAPP M27 HSCO B

Toote nr 0658742700

EAN 4065746288170

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo Multi Longlife masinkeermepuur läbivate avade keermestamiseks DIN 371/376

Toote nr 0658742700

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Magma mitmekihilise pinnakattega Longlife’i suure tugevusega keermepuurid sobivad protsessikindlaks ja säästvaks keermete lõikamiseks seeriatootmises peaaegu kõigi materjalide puhul, näiteks tavalistes terastes, roostevabades terastes (nt V2A, V4A), titaanis, kuumakindlates ja ülitugevates terastes tugevusega kuni 1200 N/mm2 ning valumaterjalides. Sobib ka mitteraudmetallidele nagu alumiinium, alumiiniumsulamid, messing, vask ja pronks.

Silmapaistev jõudlus ja kulutõhusus


  • Kuni 12 korda pikem kasutusiga ja kuni 150% suurem lõikamiskiirus võrreldes tavaliste pinnakatteta masinkeermepuuridega

  • Kuni 9 korda pikem kasutusiga ja kuni 50% suurem lõikamiskiirus võrreldes tavaliste TiN-kattega masinkeermepuuridega

  • Suurepärane laastude eemaldamine, takistab laastude kogunemist


Magma mitmekihiline pinnakate


  • Mitmekihiline disain tagab väiksema hõõrdeväärtuse, madala nakkuvuse ja optimaalse laastueemalduse

  • Suurepärane temperatuurikindlus kuni 800 °C

  • Väga suur lõikekõvadus: 3000 HV


Kate tagab optimaalse määrdeaine nakkuvuse ja tööriista purunemise ohu vähenemise


Eriti ühtlane lõikeserva ümardamine tagab protsessi usaldusväärsuse ja veelgi pikema kasutusea võrreldes tavapäraste masinkeermepuuridega.



Saab usaldusväärselt kasutada peaaegu kõikide materjalide puhul


Uuenduslik mikrogeomeetria - optimeeritud on nii esi- kui ka taganurka



Pikema kasutusea ja töökindluse tagamiseks



Ideaalne nõudlikuks töötlemiseks ja suure keermete arvuga seeriatootmiseks



Toote pakend on valmistatud 100% PCR-ist (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav

Märkus
  • Keerme lõikamisel tuleb lisada piisavalt jahutusvedelikku ja määrdeainet

  • Masinkeermepuuride/materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Juhised


Keermestades tuleb jälgida, et keermepuuri esiosa läbistaks detaili täielikult ja alles siis on ohutu muuta pöörlemissuunda ning eemaldada keermepuur avast. Valel käsitlemisel võivad lõikejäägid lõhkuda keermepuuri.

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Titaan, Spetsiaalne sulam, Kõva ja tugev materjal, Mitteraudmetall

Ava tüüp

Läbivad augud ≤ 3xD

Sobib masinatüübile

Pedaaliga puurmasin, Freesi, puuri keskpunkt

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M27

Samm

3,0 mm

Pikkus

160 mm

Võlli läbimõõt

20,0 mm

Nelikandi suurus

16,0 mm

DIN

376

Lõikematerjal

HSCo

Pind

Magma mitmekihiline kate

Kuju

B

Südamiku ava läbimõõt

24,0 mm

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2X (6HX)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1200 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras, Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Malm, Kõrgtugev malm, Tempermalm, Valgemalm, Roostavabad terased, sulfureeritud, Roostevabad terased, austeniit, Roostevabad terased, martensiitlikud, Titaan, Titaanisulamid, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased, Alumiinium, Alumiiniumsulamid, Alumiiniumisulamid survetöötluseks, Alumiiniumi valusulamid (< 10% räni), Vask, väheste lisanditega, Messing, pika laastuga, Pronks, pika laastuga, Plast, duroplast, Plast, termoplast

HSCo Longlife masinkeermepuuride lõikeväärtused
M3-M5 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M3 M4 M5
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Tööriistateras ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Valumalm ≤ 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Roostevabad terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = ettenihe [mm/r]
n = pöörlemissagedus [p/min]
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.
HSCo Longlife masinkeermepuuride lõikeväärtused
M20 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M20
vc n f
alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Tööriistateras ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Valumalm ≤ 300 HB 10 15 159 239 2,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 8 12 127 191 2,50
Roostevabad terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 15 25 239 430 2,50
HSCo Longlife masinkeermepuuride lõikeväärtused
M12-M16 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M12 M14 M16
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Tööriistateras ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Valumalm ≤ 300 HB 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Roostevabad terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
HSCo Longlife masinkeermepuuride lõikeväärtused
M6-M10 jaoks
Materjali nimetus Tõmbetugevus M6 M8 M10
vc n f n f n f
alates kuni alates kuni alates kuni alates kuni
Üldine ehitusteras ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Legeerimata kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Madal-legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Legeeritud kuumtöödeldud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Nitriiditud teras ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Tööriistateras ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Kiirlõiketeras ≤ 1200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Valumalm ≤ 300 HB 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Sfääriline grafiit ja sepistatav raud ≤ 350 HB 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Roostevabad terased ≤ 1200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titaan ja titaanisulamid ≤ 850 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Erisulamid ≤ 1200 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hardox ≤ 1400 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Vedruteras ≤ 1100 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Alumiinium ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Alumiiniumisulamid ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Töödeldud alumiiniumisulamid ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Alumiiniumist valusulamid ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Vask, madalsulamist ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Messing, pika laastuga ≤ 600 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Pronks, pika laastuga ≤ 1000 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Puurimis- ja lõikevaht CUT+COOL

CUT+COOL PUUR-JA LÕIKEVAHT 400ML

Väga aktiivne ja suure jõudlusega lõikevaht kõikideks treimistöödeks.
CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli

LÕIKEÕLI SPRAY PERFECT 400ML

Suure jõudlusega lõikeõli kõige raskemate töötlemistööde ja kõrgema lõikamiskiiruse jaoks
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta

LÕIKEPASTA 500G

Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel