Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

HSCo Longlife TiAlN+ punase rõngaga masinkeermepuur põhjaga avade jaoks DIN 371/376

Masinkeermepuur HSCo Longlife, punane, vorm C
MASINKEERMETAPP M4 HSCO TIALN+ C

Toote nr 0654830400
EAN 4056807650012

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
HSCo Longlife TiAlN+ punase rõngaga masinkeermepuur põhjaga avade jaoks DIN 371/376

Toote nr 0654830400

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Erakordselt stabiilne, Longlife keermepuur raskesti töödeldavate materjalide (nt Hardox) töötlemiseks, mille tugevus on väga suur alates 1000 kuni 1400 N/mm², nt ekskavaatori kihvad, veoautode lisaseadmed, soomustehnika, lumesahad, põllutöömasinad jne.

Kõrgetasemeline TiAlN+ pinnakate


  • Üks vastupidavamaid pinnakatteid (TiAlN+)
    keermepuuride turul, kõvade materjalide töötlemiseks

  • Spetsiaalselt keermestusmasinatele välja töötatud keermepuur

  • Suurepärane temperatuurikindlus kuni 800 °C

  • Väga suur pinnakatte kõvadus kuni 3000 HV

  • Mitmekihiline pinnakate koos täiendava määrdeainekattega tagab äärmiselt madala hõõrdeteguri ja optimaalse laastude eemaldamise


Stabiilne lõikeserv


Vähendatud kaldenurk stabiliseerib lõikeserva.



Toote pakend, mis on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) 100% taastöödeldav

Märkus
  • Keermestamisel tuleb tagada piisav määrdeaine kogus.

  • Masinkeermepuuride/materjalide sobivust vaadake ülevaatelistest tabelitest
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp

M

Töödeldav materjal

Kõva ja tugev materjal

Ava tüüp

Pime auk ≤ 2.5xD

Sobib masinatüübile

Freesi, puuri keskpunkt, Pedaaliga puurmasin

Kvaliteet

ZEBRA-Premium

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt

M4

Samm

0,7 mm

Pikkus

63 mm

Võlli läbimõõt

4,5 mm

Nelikandi suurus

3,4 mm

DIN

371

Lõikematerjal

HSCo

Pind

TiAlN plus

Vorm

C

Südamiku ava läbimõõt

3,3 mm

Väändenurk

40° (parem)

Keermeta osa kuju

Silindriline nelikandiga

Tapi tolerants

ISO 2 (6H)

Sobib tõmbetugevusele kuni

1400 N/mm²

Kasutusiga (punktide süsteem)

4 punkti neljast

Mõõtmise tõepärasus (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Mitmekülgsus (punktisüsteem)

1 punkti neljast

Lõikeomadused (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Laastu moodustumine (punktisüsteem)

4 punkti neljast

Alarühma materjal

Legeeritud parendatav teras, Nitreeritud terased, Tööriistateras, Kiirterased, Spetsiaalsed sulamid, Hardox, Vedruterased

Lõikeväärtused

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave