Graniitviimistlusega põrandapaneel
PPLAAT KANGOO/CITAN/TOWNST. L2 AL21
Toote nr 0963270250
EAN 4099618421891
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Toimib koormaala kaitsmise viisina
- Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele
- Sobib paljudele sõidukitüüpidele (vt sobivustabelit)
- PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist
- Alumiinium lävekaitsmed standardvarustuses (lükanduks/tagumine uks) ja põranda kiirkinnitused (terasest)
- Kasespoon (paksus 12 mm)
- Pind: Mitmevärviline kattekiht
- Liim: Fenoolvaik vastavalt EN 314-2/Klass 3 formaldehüüd – emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele
- Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312
- Libisemiskindlus: Vastavalt standardile DIN 51130 - klass R12
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Renault, Mercedes-Benz, Nissan |
Sobib sõiduki tüübile | Kangoo Rapid E-Tech L2/H1 vahesein, E-Citan L2/H1 vahesein, E-Townstar L2/H1 vahesein |
Valmistusaasta | Alates 2021 |
Teljevahe | 3100 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 26,000 kg |