Lukksepahaamer DIN 1041
SEPAVASAR 370MM 1.5KG
Toote nr 0715731150
EAN 4011231747165
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Saarepuust lakitud käepide
Optimaalne löögitugevus ja ei tekita kilde
Induktsioonkarastatud
Hea käsitsetavus ja pikk kasutusiga
Lakitud saarepuust käepide
Käepide on kinnitatud sünteetilise vaiguga suletud rõngaskiiluga
Tooteteave
Andmelehed(X)
Haamri kaal | 1500 g |
Pikkus (L) | 380 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!