Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

GEFU DIN 7500-1 steel zinc plated flat head TXP

ISEKEERM.POLT ÜP M4.0X9 A2K TX20

Toote nr 02090409

EAN 4050642494817

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
GEFU DIN 7500-1 steel zinc plated flat head TXP

Toote nr 02090409

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 7500-1, case-hardened (-O-) zinc-plated steel, blue passivated (A2K) without anti-friction coating
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M4

Pikkus (l1)

9 mm

Pea läbimõõt (dk)

8 mm

Pea kõrgus (k1)

3,1 mm

Pea tüüp

Lamepea

Materjal

Teras, pindkarastatud

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

Keerme tüüp

M

Otsik

TXP20

Standardid

DIN 7500 - 1

RoHS nõuetele vastav

Jah

Lukustusseadme tööpõhimõte

Rihveldatud

Lukustamisfunktsioon

Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave