Fiiberketas 1182C 3M Cubitron 3
FIIBERKETAS 1182C CUBITRON3 Ø125MM 60+
Toote nr 5M02000105
EAN 0068060670748
TÄPSE KUJUGA KERAAMILINE ABRASIIVTERA
Ketas on varustatud ümberdisainitud ja täpselt vormitud Cubitron 3 keraamilise abrasiivteraga, mille patenteeritud struktuur loob terava, nurgelise lõikeserva. Struktuur murdub pidevalt, moodustades uusi teravaid lõikeservi, tagades ühtlase kulumise, jaheda töö ning kontrollitud mineraalide lagunemise.
TÄIUSTATUD JÕUDLUS
Suurem materjali eemaldamise kiirus ja pikem kasutusiga võrreldes 3M Cubitron™ 2 982C fiiberkettaga.
VASTUPIDAV KONSTRUKTSIOON
Jäik fiiberalus ja tugev vaiguliide tagavad pika kasutusea rasketes lihvimisrakendustes, nagu keskmise kuni suure survega lihvimine, keevisõmbluste eemaldamine ja faasimine - sobib ka robotrakendusteks.
MADAL TÖÖTEMPERATUUR
Vajalik on ainult väike lihvisurve, mis võimaldab kettal töötada efektiivselt madalama survega. Väiksem lihvisurve vähendab ka metalli värvimuutust ja terase ning süsinikterase lihvimisel tekkivaid pingepraod.
VASTUPIDAV
Ketas säilitab äärmiselt teravad lõikeservad, tagades väga kiire lõikamisvõime kogu fiiberketta kasutusea vältel, sõltumata rakendatud lihvisurvest.
Sobib materjali eemaldamiseks, faasimiseks ja keevisõmbluste töötlemiseks terasel.
Andmelehed(X)
![]() | |
Läbimõõt (Ø) | 125 mm |
Puuri läbimõõt | 22 mm |
Võre suurus | 60+ |
Max pöörlemiskiirus | 12250 U/min(rpm) |
Abrasiivaine materjal | Mineraalne keraamiline tera 3M Cubitron III |
Seibi värv | Violet |
Kleepuv alus | Vaik |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!