LUKIDA kaitseprillid
KAITSEPRILLID LUKIDA KIRGAS
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
Raamita disain, pehme materjal - istuvad ideaalselt ja pakuvad usaldusväärset kaitset
- Raamita disain tagab ülikerge tunde ja selge vaatevälja, ühendades stiili ja funktsionaalsuse
- Pehmet ninaosa saab liikumisel libisemise vältimiseks õrnalt reguleerida
- Paindlikud pehmed sangad on vaevu märgatavad ega avalda survet isegi pärast mitmetunnist kandmist
- Komplektis on mikrokiust kott, mis kaitseb kriimustuste ja tolmu eest ning on ideaalne kaasas kandmiseks või turvaliseks hoiustamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ohutusläätse värv | Läbipaistev |
Kaitseklaasi materjal | Polükarbonaat |
UV kaitse | 380 nm |
EN standard | 16321–1 |
Mehaaniline tugevus | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Kaitseklaasi märgistus | W U1,2 CT 1 KN CE |
Toote kaal (ühiku kohta) | 27,200 g |
Kaitseklaasi kate | Kriimustuskindel ja uduvaba väliskülg, Kriimustuskindel ja uduvaba sisemus |
Eyeglass frame colour | Black |