Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

FP-mört

FP TULETÕKKEKIPS 20L

Toote nr 0893302220

EAN 4068362661099

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
FP-mört

Toote nr 0893302220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kipsipõhine tuletõkkemördi pulber, mis sisaldab anorgaanilisi ühendeid ja perliiti ning sobib ideaalselt kombineeritud läbiviikude hermeetiliseks täitmiseks
  • Takistab tule ja suitsugaaside levimist

  • Minimaalne ohtlike ainete vabanemine

  • Hea nakkuvus paljude alusmaterjalidega: betoon, müüritis, tellis, paisutatud savi, kipsplaat

  • 1% paisumine kõvenemise ajal

  • Mehaaniline koormus ilma tugevduseta

  • Vahe alates 0 mm

  • Tulepüsivus kuni EI 240
Märkus

Tulekindla läbiviigu tihendamisel tuleb järgida Würthi ETA 24/0627 nõudeid ja paigaldusjuhiseid.

ETA 24/0627

Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kaablite, kaablikimpude ja kaablirennide ning põlevate ja mittepõlevate torude läbiviikude tulekindlaks tihendamiseks paindlikes vaheseintes, massiivsetes seintes ja massiivsetes põrandates.

Juhised

Üksikasjalik teave kaablite paigaldamise ja tihendamise kohta on esitatud standardis ETA 24/0627 ja Würthi paigaldusjuhendis.


1. Pinnad peavad olema rasva- ja tolmuvabad. Niisuta pind ja kihid eelnevalt põhjalikult.


2. Kergesti korrodeeruvaid torusid tuleb eelnevalt kruntida.


3. Vajaduse korral tehke mineraalvillaplaadist valuraketis ja täitke järelejäänud väiksemad vahed akrüülhermeetikuga ACR 240.


4. Esmalt valage segamisnõusse puhas vesi, seejärel lisage mört. Segage hoolikalt läbi. Lisage 1 liitri vee kohta umbes 2 liitrit mörti. Segamisel lisage alati kõigepealt vesi ja alles seejärel mört.


5. Täitke avaus mördiga ja siluge see ning täitke kuni vajaliku sügavuseni. Täitke kõik vahed täielikult.

Sisu kaal

15 kg

Konteiner

Kott

Tulepüsivuse klass

EI240

Värv

Valge

Segamissuhe

2:1

Max töötlusaeg

15 min

Säilivusaeg alates tootmisest

18 Month

Min töötlemistemperatuur

5 °C

Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest

kuiv panipaik, 5 °C kuni 30 °C

Viskoossus/konsistents

Pulber

Min survetugevus

2,5 N/mm²

Keemiline alus

Kaltsiumsulfaat

Max survetugevus

4,85 N/mm²

Lõhn

Lõhnatu

DIN

0 - ei ole kohaldatav

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
FP-isolatsioon

FP TULETÕKKEWRAP 50MMX25M

Grafiidipõhine paisuv isolatsioonimaterjal metall- ja plasttorude tulekindlaks tihendamiseks.