Madalad turvajalatsid WÜRTH MODYF S1P Lina
TURVAJALATS LINA S1P ESD HALL/ROOSA 37
Toote nr M428024037
EAN 4251792824060
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
S1P turvakingad naistele. Kerged, painduvad, hingavad ja lihtsasti kombineeritavad erinevate värvidega
- Seemisnahk ja tekstiil
- Tekstiilvooder, kanna vooder valmistatud kulumiskindlast mikrokiust
- Klaaskiust turvanina, tekstiilist läbistuskindel vahetald
- Kummist välistald SRC CI HRO, mugav laius 11
- Vastavus standarditele DGUV 112‑191 / Austria standard Z1259, metallivaba, ES
- U 540 g jalatsi kohta, suurus 42
Tooteteave
Andmelehed(X)
Värv | Hall |
Suurus | 37 |
Kingapealsete materjal | Seemisnahk tekstiilist vahetükiga |
Ohutuskategooria | S1PS |
Standardid | ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-191 |
ISO | 20345 |
Muu standard | SRC, FO, CI, HRO, ESD, DGUV 112-191 |
Jala laius | 11 (kaitsekingade standardlaius) |
Turvanina materjal | Klaaskiud |
Jalatsi suurus EU | 37 |
Jalatsi suurus UK | 4 |
Jalatsi suurus US | 5 |