Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

FP-isolatsioon

FP TULETÕKKEWRAP 50MMX25M

Toote nr 0893304526

EAN 4046777463255

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
FP-isolatsioon

Toote nr 0893304526

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Grafiidipõhine paisuv isolatsioonimaterjal metall- ja plasttorude tulekindlaks tihendamiseks.

FP-isolatsioon on mördist ja mineraalplaatidest tuletõkkesüsteemide komponent:


  • Tuletõkkeklassid kuni EI 240 U/U

  • Kiire ja lihtne paigaldus

  • Tööriistu pole vaja
Märkus

Kasutada ainult koos FP-mördi või FPMF-plaatidega!

ETA 21/0079 FP toruisolatsioon, 21/0078 FPMF plaat ja ETA 21/0081 FP mört

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Metall- ja plasttorude tuletõkke loomiseks massiivsetes seintes, painduvates vaheseintes ja massiivsetes põrandates.

Juhised

Materjali saab hõlpsasti lõigata noa või kääridega. Teise võimalusena on kohe kasutatavad eelnevalt lõigatud ribad.


Mähkige isolatsioonimaterjal sobiva arvu kihtidena tulekindla või tuleohtliku toru või isolatsiooni ümber, kinnitage kleeplindiga ja viige see konstruktsioonielemendi pinnaga ühele tasapinnale.


Täpsema teabe saamiseks vaadake paigaldusjuhendit.

Paksus

1,8 mm

Pikkus

25 m

Laius

50 mm

Tulepüsivuse klass

EI240

Värv

Antratsiit, Hall

Ehitusmaterjali klass

F - Kergsüttiv

Materjal

Grafiit

Ehitusmaterjali klassi tingimused

vastavalt DIN EN 13501-1

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave