Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Empty box machine tap

KEERMEPUURIDE TÜHI KARP M3-M12

Toote nr 0633002004

EAN 4062856943074

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Empty box machine tap

Toote nr 0633002004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Compact empty cassette for machine taps M3-M12 according to DIN 371/ 376 and matching core hole spiral taps according to DIN 338, suitable for the ORSY® system.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

165 mm

Kõrgus

54 mm

Sügavus

113 mm

Soonte arv

14 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave