Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 373 süvistaja, keskmine

DIN373 SÜVISTAJA HSS MEDIUM M5

Toote nr 0694151005

EAN 4056807537320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DIN 373 süvistaja, keskmine

Toote nr 0694151005

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

For all ferrous and non-ferrous metals, hard and soft plastics. For use in through holes according to DIN 273 quality grade "medium" for single and series production. For countersinking hexagon socket screws DIN 912, 6912, 7984 and cheese head screws ISO 1207 (DIN 84).
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Toote kood

2150

Kvaliteediklass

Keskmine

Töödeldav materjal

Teras, Valumetall, Roostevaba teras, Vask, Messing, Alumiinium, Plastik

Sobiv poldile

M5

Tapi läbimõõt (d1)

5,5 mm

Lameavardi läbimõõt (d2)

10,0 mm

Võlli läbimõõt (d3)

8,0 mm

Pikkus (l1)

80 mm

Otsa pikkus (l2)

18 mm

Lõikeservade arv (Z)

3 Stck(pcs)

Standardid

DIN 373

Lõikematerjal

HSS

Pind

PL

Keermeta osa kuju

Silindriline

Kvaliteet

Würth-Standard

Alarühma materjal

Üldkonstruktsiooniterased, Mittelegeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Legeeritud parendatav teras < 1000 N/mm², Nitriidterased < 1300 N/mm², Hallmalm, Tempermalm, Roostevabad terased < 850 N/mm², Roostevabad terased > 850 N/mm², Vask, Messing, Alumiinium, Plastik

HSS süvistaja lõikeväärtused
M4-M12 puhul
Materjali määratlus Tõmbetugevus vc f
Alates Kuni M4 M5 M6 M8 M10 M12
Üldine konstruktsiooniteras < 500 N/mm² 26 30 0,104 0,120 0,126 0,132 0,140 0,160
500-850 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
Terase mehaaniline töötlemine < 850 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
Legeerimata kuumtöödeldud teras < 700 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
700-850 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
850-1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
Legeeritud kuumtöödeldud teras 850-1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Legeerimata pindkarastatud terased < 750 N/mm² 25 28 0,093 0,100 0,105 0,110 0,120 0,140
Legeeritud pindkarastatud teras < 1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Nitriiditud teras < 1000 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
1000-1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Tööriistateras < 850 N/mm² 18 25 0,070 0,080 0,084 0,088 0,100 0,120
850-1100 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
1100-1400 N/mm² 2 5 0,035 0,040 0,042 0,044 0,050 0,060
Kiirlõiketeras 850-1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Kulumiskindel konstruktsiooniteras 1350 N/mm² 2 5 0,035 0,040 0,042 0,044 0,050 0,060
Vedruteras < 1200 N/mm² 6 10 0,046 0,050 0,053 0,055 0,090 0,080
Roostevaba teras, väävlitatud < 700 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
Roostevaba teras, austeniitne < 700 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
< 850 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
Roostevaba teras, martensiitne < 1100 N/mm² 4 10 0,058 0,060 0,063 0,066 0,070 0,080
Valumalm < 180 HB 15 24 0,116 0,120 0,126 0,132 0,160 0,200
> 180 HB 9 15 0,081 0,080 0,084 0,088 0,120 0,160
Sfääriline grafiit, tempermalmist raud > 180 HB 9 15 0,081 0,080 0,084 0,088 0,120 0,160
> 260 HB 9 15 0,081 0,080 0,084 0,088 0,120 0,160
Alumiinium, alumiiniumsulamid < 530 N/mm² 50 90 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,220
Alumiinium, alumiiniumist valusulamid < 10% Si < 600 N/mm² 25 40 0,116 0,120 0,126 0,132 0,140 0,180
Magneesium, magneesiumsulamid < 280 N/mm² 50 90 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,220
Vask, madala legeeringuga < 350 N/mm² 25 40 0,116 0,120 0,126 0,132 0,140 0,180
Messing, lühikesed laastud < 600 N/mm² 50 80 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
Messing, pika laastuga < 600 N/mm² 30 50 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
Pronks, lühikesed laastud < 600 N/mm² 50 80 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
650-850 N/mm² 50 80 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
Pronks, pika laastuga < 850 N/mm² 30 50 0,139 0,140 0,147 0,154 0,180 0,200
850-1200 N/mm² 30 50 0,139 0,180 0,189 0,198 0,180 0,200
Legend
vc = lõikekiirus [m/min]
f = etteanne (mm/r)
Antud lõikeväärtused on referentsväärtused ja neid tuleb vastavalt tingimustele kohandada.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave