Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4

Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4
BETOONIKRUVI W-BS-SK A4 6X105MM

Toote nr 5929046004

EAN 4053479612218

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4

Toote nr 5929046004

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Highest load capacities and efficient mounting. For flush mounting of e.g. railings or handrails in concrete, A4 stainless steel
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnituse suurus

6 mm

Ankru pikkus (l)

105 mm

Keerme läbimõõt

6 mm

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6,0 mm

Pea läbimõõt (d sk)

13 mm

Otsik

TX30

Pea tüüp

Peitpea 90 kraadi

Materjal

1.4400999999999999

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

9,0 mm

Pind

PL

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave