Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4
Concrete screw W-BS type SK, stainless steel A4
BETOONIKRUVI W-BS-C 6X65MM A4
Toote nr
5929236030
EAN 4046777702217
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist




Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Highest load capacities and efficient mounting. For flush mounting of e.g. railings or handrails in concrete, A4 stainless steel
Kasutusala

















Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnituse suurus | 6 mm |
Ankru pikkus (l) | 65 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 1) | 30 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 2) | 25 mm |
Külgeühendatava detaili kõrgus (t fix 3) | 10 mm |
Keerme läbimõõt | 7.5 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 6.0 mm |
Ava sügavus (h 1,1) | 40 mm |
Ava sügavus (h 1,2) | 45 mm |
Puurimisava sügavus (h 1.3) | 60 mm |
Kinnitussügavus (h nom1) | 35 mm |
Kinnitussügavus (h nom2) | 40 mm |
Kinnitussügavus (h nom3) | 55 mm |
Pea läbimõõt (d sk) | 13 mm |
Sisemine ketas | TX30 |
Pea tüüp | Peitpea 90 kraadi |
Materjal | A4 |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 8.0 mm |
Pind | PL |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!