Concrete screw W-BS type S, A4 stainless steel
Concrete screw W-BS type S, A4 stainless steel
BETOONIKRUVI W-BS-S A4 6X60MM
Toote nr 5929026001
EAN 4053479612102
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
Highest load capacities and efficient mounting. Ideal for fastening metal structures in concrete, A4 stainless steel
Kasutusala
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kinnituse suurus | 6 mm |
Ankru pikkus (l) | 60 mm |
Keerme läbimõõt | 6 mm |
Nominaalne puuri läbimõõt (d 0) | 6,0 mm |
Väline kinnitus | WS13 |
Materjal | 1.4400999999999999 |
Pind | PL |
Pea läbimõõt | 17 mm |
Ühendatava komponendi läbiv auk (d f) | 9,0 mm |
Pea tüüp | Kuuskantpea |