CUT+COOL Perfect puurimise ja lõikeõli
Puurimis-/lõikeõli CUT+COOL Perfect
LÕIKEÕLI 5L
Toote nr 0893050009
EAN 4045989974696
Turvaline ja tõhus kasutada
- Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
- Pikem tööriista kasutusiga
- Hea korrosioonikaitse
- Saab keevitada eelneva puhastamiseta väikese koguse korral
Saab kasutada minimaalse kogusega määrdena
Optimaalne jõudlus ja parimad tulemused tänu spetsiaalselt koordineeritud komponentidele
Töökindel jõudlus isegi ebaõigete seadistustega tööriistadega
Õliga immutatud puhastuslappe tohib hoida ainult mittepõlevates, isesulguvates, tihedalt suletud ja asjakohaselt märgistatud mahutites (BGI 560)! Töötlemisõli on saadaval ka aerosoolina tootenimega Cut & Cool Drilling ja Cutting Oil Perfect - Spray (0893 050 008).
| Puurimise ja lõikeõli | Puurimise ja lõikeõli Perfect | Puurimise ja lõikepasta Perfect | Puurimise ja lõikeõli Eco | Puurimise ja lõikevaht | Puurimise õli DVGW | Jahutav määrdeaine Ultra | Jahutav määrdeaine Ultra HD | |
| Materjalid | ||||||||
| Töötlusprotsessid | ||||||||
| Omadused | ||||||||
| Baasaine | Mineraalõli | Mineraalõli koos sünt. estriga | Mineraalõli koos sünt. estriga | Sünt. ester | Glükool ja ester | Ester | Mineraalõli | Mineraalõli |
| Teras, legeeritud teras | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Kõrglegeeritud teras | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Malm, hallmalm | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbiid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Mitteraudmetallist alus (vask, messing jne) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titaan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magneesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumiinium, alumiiniumsulamid | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Treimine, automaatne treimine | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Puurimine, süvistamine, hõõritsemine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Süvapuurimine | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Saagimine | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Keermestamine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Keerme tekitamine, rullimine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Freesimine | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Lihvimine | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Vormimine, rullimine, painutamine | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Augustamine, peenaugustamine | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Kammlõikamine, hammastamine | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viskoossus (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalaadne | 35 | – | 5 | 66 | 76 |
| Minimaalse kogusega määrimine | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Ei ole kohustuslikke hoiatussümboleid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Võib kasutada tagurpidi | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW heakskiiduga | ⎷ | |||||||
| Biolagunev / lubatud toiduga kasutamiseks | ⎷ | |||||||
| Väga head määrdeomadused | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Väga pikk kasutusiga | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimaalne suitsuteke | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Väga vähene kulu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Head imendumisomadused | ⎷ | |||||||
| Ei sisalda boorhapet | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Vähest vahtu tekitav | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Väga hea vastupidavus mikroobidele | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Veeohu klass | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ei sisalda formaldehüüdi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Väga õrn nahale (ei sisalda amiini) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx suurepärane sobivus xx hea sobivus x ebasoodne sobivus ⎷ kasutatav | ||||||||
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Veega mittesegunev jahutusvedelik terase, kõrglegeeritud terase, alumiiniumi, mitteraudmetallide, titaani, karbiidi, malmi jne töötlemiseks ja vormimiseks.
Toote töötlemisaste on see, millisena toode tarnitakse.
Sisukord | 5 l |
Konteiner | Kanister |
Värv | Kollane oranž |
Lõhn | Õli |
Keemiline alus | Mineraalõli sünteetilise estriga |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Tihedus | 0,835 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Kloorivaba | Jah |
Raskemetallide vaba | Jah |
Min leekpunkt | 170 °C |
Silikoonivaba | Jah |
Vaiguvaba | Jah |
Kinemaatiline õli viskoossus | 25 mm²/s |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!