Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Butüül-tihendusteip

BUTÜÜLTEIP 50X2MM 15M

Toote nr 0894700150

EAN 4099618520778

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Butüül-tihendusteip

Toote nr 0894700150

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isekleepuv ja iseliimuv butüülkummist tihendusteip. Talub UV-kiirgust, ilmastikumõju ja vananemist, et tagada kauakestev hermeetilisus.

Väga hea nakkuvus ja sobivus enamiku levinud materjalidega


  • Väga hea ühilduvus PMMA, polükarbonaadi ja bituumeniga (vastavalt DIN EN 1548 standardile)


Pikaajaline vastupidavus


  • Peaaegu piiramatu kasutusiga korrektse ja professionaalse paigalduse korral

  • Hea UV-, ilmastiku- ja veekindlus

  • Sobib kasutamiseks nii siseruumides kui ka õues

  • Veekindel


Ideaalne kasutamiseks jätkusuutliku ehituse valdkonnas


  • Ei kahjusta tervist

  • Lõhnatu

  • Isolatsiooni- ja heli summutav toime

  • Väga madala veeauru läbilaskvusega

  • Ei kahane

  • Vastab LOÜ nõuetele


Kiire ja lihtne paigaldamine


  • Kohe kasutusvalmis

  • Püsivalt isekleepuv


  • Isekleepuv

  • Sobib kokkupuuteks toiduga

  • Lahustivaba ja bituumenivaba
  • Vastab IVD tehnilistele teabelehtedele: nr 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Ühilduvus: bituumeniga vastavalt standardile DIN EN 1548


ISEGA:


  • Kuiva toidu transportimiseks mõeldud torustike tihendamiseks

  • Loa nr: 65017 U 25


Vastab LOÜ nõuetele vastavalt järgmisele:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB-skeem

  • Prantsuse VOC klass A+ ja „KMR ordinance“
Märkus
  • Butüülteipi ei tohi kruvidega läbi torgata ega selle sisse kinnitada.

  • Butüüli ei tohi mehaaniliselt kinnitada!
Kasutusala
Juhised
  • Vastab IVD tehnilistele teabelehtedele: nr 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Ühilduvus: bituumeniga vastavalt standardile DIN EN 1548


ISEGA:


  • Kuiva toidu transportimiseks mõeldud torustike tihendamiseks

  • Loa nr: 65017 U 25


Vastab LOÜ nõuetele vastavalt järgmisele:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • AgBB-skeem

  • Prantsuse VOC klass A+ ja „KMR ordinance“

Kasutusjuhised on soovituslikud meie katsete ja kogemuste kohaselt - korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja kasutustingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada. Järgige tehnilist teabelehte!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Butüül-tihendusteip sobib tihendamiseks ja kinnitamiseks tööstus- ja ehitusrakendustes, samuti ülekatete ja kaitsetihenduse töödeks, kus ei toimu mehaaniliste jõudude ülekannet ühenduskohtades, õmblustes, liitekohtades, avades, mähistes ja kontaktpunktides ning ulatuslikeks remonditöödeks nii sise- kui välistingimustes.


Sobib ka õmbluste liimimiseks ja aurutõkkekilede ühendamiseks, ülekattega tihendamiseks auto- ja katuseehituses, fassaadi- ja seadmeehituses, betoon- ja monteeritava betooni konstruktsioonides, laeva-, haagissuvila- ja konteineriehitusel, mööbli- ja sisetöödel, sanitaar- ja elektripaigaldistes ning ventilatsiooni- ja kliimaseadmetes, samuti torustike tihendamiseks, kus transporditakse kuiva toitu.


Toodet saab kasutada ka korrosioonikaitsena metallpindade vahel ning vibratsiooni summutamiseks ja heliisolatsiooniks. Mehaaniline fikseerimine on vajalik jõuülekande korral.

Juhised

Tihendavad pinnad peavad olema kandvad ning puhtad rasvast ja tolmust. Imavad ja poorsed pinnad nagu betoon ja krohv tuleb eelnevalt töödelda butüülkrundiga. Butüül-tihendusteip tuleb hoolikalt pinnale suruda. Tihenduspindade kokkusurumine loob täiusliku tihenduse. Liigse kontaktsurve avaldamine profiilile põhjustab tihendusriba „väljasurumise“. Sel põhjusel ei tohi butüültooteid kunagi täielikult lamedaks kokku suruda (kasuta seibi vahepuksina). Butüültooted tuleb alati mehaaniliselt kinnitada teibi voolavusomaduste (külmvoolavuse) tõttu, näiteks osade kruviga kinnitamise või suruprofiili kasutamise teel.

Keemiline alus

Butüül looduslik kumm

Värv

Must

Pikkus

15 m

Tihendusteibi paksus

2 mm

Laius

50 mm

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 30 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 100 °C

Ehitusmaterjali klass/tingimused

B2 - Tavapäraselt süttiv / vastavalt DIN 4102

Tihedus/tingimused

1,7 g/cm³ / DIN EN ISO 1183-1 järgi

Shore'i kõvadus OO / tingimused

50 / DIN EN ISO 868 järgi

Dünaamilise koorimise kiirus 25 mm juures

30 N

Ultraviolettkindlus

Väga hea

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

Piiramatu / kuiv, lamav, tolmuvaba hoiuruum, 20 °C ja 50% suhteline õhuniiskus

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave