Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betoonikruvi W-BS Compact tüüp P pannkoopaga

Betoonkruvi W-BS/P Compact
BETOONIKRUVI W-BS-COMPACT 6X28MM ZN

Toote nr 5929506028

EAN 4053479843452

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Betoonikruvi W-BS Compact tüüp P pannkoopaga

Toote nr 5929506028

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lihtne paigaldada akukruvikeeraja abil. Vältib kokkupõrkeid armeerimisega tänu väga madalale paigaldussügavusele. Betooni jaoks, paanipeaga, tsingitud terasest
  • Kiire ja lihtne paigaldus

  • Käsitsi kokku pandav

  • Ökonoomne ja tõhus paigalduslahendus


3 erinevat pea läbimõõtu mitmekülgseks kasutamiseks


  • P-tüüpi paanipea diameetriga. 14 mm

  • Tüüp SP, eriti väikese paanipea diameetriga. 10,5 mm

  • Tüüp LP, millel on eriti suur pannapea diameeter. 17,6 mm

Euroopa tehniline hinnang ETA-15/0091 ankrute kohta redundantses mittekonstruktsioonilises betoonisüsteemis:


  • Staatiline ja kvaasistaatiline koormus

  • Tulekindlus: R30, R60, R90, R120


Õõnesbetoonplaatide tõmbetugevus - ekspertiis nr 21641 - 2016

Märkus
  • W-BS Compact on soovitav paigaldada käsitsi

  • Kui kokkupanekuks kasutatakse akupuurimasinat, tuleks kohapeal teha vähemalt viis eelkatset, et tagada õiged puurimasinate seadistused ja vältida W-BS Compacti ülepingutamist. Soovitatav on alustada puurijuhi madalaima pöördemomendi seadistusega ja vajadusel suurendada seda

  • Ärge kasutage paigaldamiseks tangentsiaalset löökmootorit
Kasutusala

Euroopa tehniline hinnang ETA-15/0091 ankrute kohta redundantses mittekonstruktsioonilises betoonisüsteemis:


  • Staatiline ja kvaasistaatiline koormus

  • Tulekindlus: R30, R60, R90, R120


Õõnesbetoonplaatide tõmbetugevus - ekspertiis nr 21641 - 2016

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Ankurdused üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, koos Euroopa tehnilise hinnanguga:


  • Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)

  • Tulega kokkupuutuvad kinnitused


Sobib madalate koormuste paigaldamiseks betooni:


Ökonoomne ja tõhus paigalduslahendus paljudele elektri-, veevarustus- ja HVAC-rakendustele või kinnitustele, mis peavad olema demonteeritavad:


  • Tüüp P: Metallprofiilide, montaažirööbaste, vernier-riputite, lehtmetallide jms paigaldamine kohapealses paigalduses

  • Tüüp LP suure madallaipeaga: Kinnitusdetailid, nagu paigaldusraudad, profiilid, lehtmetall jne, kui on vaja suurt kokkupuutepinda

  • Tüüp SP väikese pannapeaga: Kinnitusdetailid, nagu metallist mitmekordsed kaablihoidjad, kaabliklambrid, toruklambrid, kaabliklambrid, laeklambrid, profiilid, klambrid jne.


W-BS Compact (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes.

Kinnituse suurus

6 mm

Keerme läbimõõt

7 mm

Ankru pikkus (l)

28 mm

Pea tüüp

Madala peaga

Pea läbimõõt

14 mm

Maks kinnituse kõrgus (t fix)

3 mm

Otsik

TX30

Nominaalne puuri läbimõõt (d 0)

6,0 mm

Puurimisava sügavus (h 1)

28 mm

Pind

A2K

Materjal

Teras

Kinnitussügavus (h nom)

25 mm

Minimaalne komponendi paksus (h min)

80 mm

Ühendatava komponendi läbiv auk (d f)

8,0 mm

Heakskiit

ETA-15/0091

Puuri lõikeläbimõõt (d lõige)

6,40 mm

Toimivusandmed betoonis – ankrud üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis vastavalt ETA-15/0091
Ankru suurus [mm] 6
Paigaldussügavus hnom [mm] ≥ 25
Lubatud koormus kõikides koormussuundades pragunenud ja pragunemata betoonis C20/25 kuni C50/601 Fzul [kN] = 0,43
Lubatud painutusmoment Mzul [Nm] 7,9
Lubatud koormus kokkupuutel tulega (R30, R60, R90, R120), vaadake Euroopa Tehnilist hindamist ETA-15/0091
Paigaldusparameetrid betoonis
Ankru suurus 6
Vahe scr,N [mm] 200
Kaugus äärest ccr,N [mm] 150
Minimaalne materjali paksus hmin [mm] 80
Ankru pikkus puuritud avas hnom ≥ [mm] 25
Fiksaatori paksus tfix [mm] = l-hnom
Puuri läbimõõt d0 [mm] 6
Lõikeserva läbimõõt dcut ≤ [mm] 6,35
Ava sügavus h1 ≥ [mm] 28
Läbiv ava kinnitatavas detailis df ≤ [mm] 8
Paigaldusmoment Tinst [Nm] 10
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX30 25MM

Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Plus Quadro-L Vario löökpuuri tera

KIVIPUUR QUADRO-L VARIO 6X165MM

Ideaalne lahendus armeeritud betoonile ja kõvadele kivimitele, puuril on sümmeetriline, ühest tükist koosnev pea koos nelja lõikeservaga ja tugevdatud südamikuga ning muutuva geomeetriaga spiraal
Akutrell ABS 12 COMPACT M-CUBE

AKUTRELL ABS 12 M-CUBE 12V

Äärmiselt kompaktne ja võimas akutrell puurimiseks ja kruvide keeramiseks
x 1 tk
Puhumispump puuraukude puhastamiseks

PUHASTUSPUMP AVADELE

Väiksema läbimõõduga puuraukude puhastamiseks