1/2 kuuskantvõti, pikk
1/2 KUUSKANTVÕTI AV7 PIKK
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
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine nelikant |
Otsa tüüp | Kuuskandile |
Võtme mõõt | 7 mm |
Pikkus (L1) | 100 mm |
Tera pikkus (L2) | 60 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 22,5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |