Alusplaat, tsingitud, M8/M10
ALUSPLAAT 80X30X3 M8/M10
Toote nr 0862400200
EAN 4068362070907
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kombineeritud mutriga alusplaat M8 või M10 riputitele.
Tsingitud alusplaat tugede jaoks kuivades sisetingimustes. Kinnitamine aluskonstruktsiooni külge sobiva äärikpeaga kinnitusvahendiga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduskeere (G) | M8 x M10 |
Pikkus (L) | 80 mm |
Laius (B) | 30 mm |
Paksus (t) | 3 mm |
Pikliku ava pikkus (LL) | 15 mm |
Pikliku ava laius (LB) | 8 mm |
Ava kaugus (LA) | 54 mm |
Soovitatav tõmbekoormus | 2,5 kN |
Pind | Tsingitud/kaetud |
Materjal | Teras |
Toote kaal (ühiku kohta) | 53,000 g |