Alumiiniumist kinnitussiin AIRLINE, poolringikujuline
Alum. kinnitussiin AIRLINE, kumer profiil
ORSYMOBIL SIIN 2000MM POOLÜMAR
Toote nr
096380 252
EAN 4038898487609
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Kruvimiseks sõiduki põrandaplaadile ja kinnitamiseks sõiduki seinale
- Erinevateks transpordivajadusteks
- Sobib kõikidele fikseerimispostidele, kinnitusrihmadele ja aasadele
- Koos kinnitusvahenditega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Tüübikirjeldus | ZSC2000 |
Laius | 50 mm |
Kõrgus | 11.5 mm |
Pikkus | 2000 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 1.400 kg |
Värv | Alumiiniumhõbe |
Materjal | ALU |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!