Alumiiniumist katuseraam
Alumiiniumist katuseraam
KATUSEPLATVORM PROACE L3 USTEGA
Toote nr 096381 970
EAN 4062856269235
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
Kiire ja lihtne paigaldamine ilma täiendava puurimise vajaduseta
- TÜV-GS kinnitatud
- 20 g kokkupõrketestitud
- 25% kergem kui terasest katuseraam
- Sisaldab paigalduskomplekti ja laadimisrulli
- Vähendatud tuulemüra ja õhutakistus tänu aerodünaamilisele disainile
- Korrosioonikindel ja vastupidav
- Kiire ja lihtne paigaldus
- Auke pole vaja puurida – katuseraam sobib sõiduki tootja kinnituspunktidega
- Komposiitmaterjalist tugijalad
- Eriti kõrge stabiilsus tänu anodeeritud alumiiniumile koos kvaliteetse plastikuga
Märkus
Jälgige maksimaalset katusekoormust = alumiiniumist kandur + tarvikud + koormus
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
- Sobib enamikule tänapäeva tarbesõidukitele.
- Sobib ainult tinglikult tahavaatekaameraga sõidukitele.
Sobib sõidukitootjale | Toyota |
Sobib sõiduki tüübile | ProAce L3/H1 (aastast 2016) uksed |
Teljevahe | 3275 mm |
Pikkus x laius x kõrgus | 3000 x 1400 x 234 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 34,500 kg |
Materjal | ALU |