Akuga jootekolb + plastikeevitus
AKUGA JOOTEKOLB+PLASTIKEEVITUS
Toote nr 0988042631
EAN 4065746075312
Plastikparanduste tegemiseks lõhede, pragude või aukude puhul ning üldiseks jootmistööks
Kerge käsitsemine tänu akutoitele
Mitmekülgne kasutamine tänu suurele tööotsikute valikule
Lisatarvikud erinevateks töödeks
- Parandustööd klambritega
- Plastiribadega keevitamine
- Tugevdusmattide/võrkude kinnitamine
- Jootmistööd
- Termokahanev rüüs
Komplektis:
- 1x juhtmeta plastkeevitusraud kaitsekorgiga
- 1x laadimiskaabel USB Micro USB (230 V adapterit ei kuulu komplekti)
- 1x klambrite kinnitus
- 1x kinnitus plastribade keevitamiseks
- 1x otsik tugevdusmattide/võrkude kinnitamiseks
- 1x jootekolvi otsik
- 1x kitsa jootekolvi otsik
- 1x termokahaneva rüüsi otsik
- 50x klambrit U-kujulist 0.6 mm Art. 0480206030
- 50x klambrit U-kujulist 0,8 mm Art. 0480206031
- 6x PE parandusribad 3.8 mm Art. 0480206035
- 6x PP parandusribad 5.2 mm Art. 0480206036
- 6x PS parandusribad 3.7 mm Art. 0480206037
- 6x ABS parandusribad 3.8 mm Art. 0480206038
- 6x PP parandusribad 3.75 mm Art. 0480206039
- 2x tugevdamismatid 100 x 50 mm Art. 0480206045
Ettevaatust! Turvalisusega seotud komponentidega parandamine on keelatud!
Andmelehed(X)
Laetav aku/aku mahtuvus | 2200 mAh |
Võimsuse hindamine | 30 W |
Nominaalpinge | 3,7 V |
Laadimispinge | 5 V |
Laadimisaeg | 3,5 h |
Töötemperatuur | 480 °C |
Soojenemisaeg | 10 s |
Osade arv sortimendis/komplektis | 17 Stck(pcs) |
Pikkus x laius x kõrgus | 275 x 170 x 50 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!