Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aaspolt, H.T.

Aaspolt, teras, GK10,eriti tugev
AASPOLT-GK10-360-(4,5T)-M30

Toote nr 516222230

EAN 4061976689428

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aaspolt, H.T.

Toote nr 516222230

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kinnituspunkt koormate tõstmiseks
  • Ohutustegur 4

  • Ideaalne 90° kinnituspunktina

  • Saab pöörata 360°

  • Kinnituspolt

  • Kvaliteediklass QC 10

  • Testitud 100% pragude suhtes

  • Värvitud RAL 3022-s
  • Sobib raskuste turvaliseks tõstmiseks vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ

  • Ehitatud, testitud ja sertifitseeritud vastavalt standardile GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Mõeldud koormuse muutuseks 20 000 korda
Märkus

Kinnitusketi pöördklapp peab olema alati täielikult detaili sisse keeratud. Telgpinge korral on lubatud kõrvalekalle +/-5° koos kandevõime vähenemisega 10% võrra. Kinnituspunkt ei sobi koormuse all pöörlemiseks. Tooted on saadaval lukustiga või ilma

Toote nr.Maksimaalne kandevõime
W.L.L.1 kett2 ketti1 kett2 ketti2 ketti3/4 ketti
5162 222 80,3 t1 t2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 222 100,4 t1 t2 t0,4 t0,8 t0,56 t0,4 t0,4 t0,84 t0,6 t0,4 t
5162 222 120,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 140,75 t2 t4 t0,75 t1,5 t1 t0,75 t0,75 t1,6 t1,12 t0,75 t
5162 222 161,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 181,5 t4 t8 t1,5 t3 t2 t1,5 t1,5 t3,15 t2,25 t1,5 t
5162 222 202,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 222,3 t6 t12 t2,3 t4,6 t3,22 t2,3 t2,3 t4,83 t3,45 t2,3 t
5162 222 243,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 273,2 t8 t16 t3,2 t6,4 t4,48 t3,2 t3,2 t6,7 t4,8 t3,2 t
5162 222 304,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 334,5 t12 t24 t4,5 t9 t6,3 t4,5 t4,5 t9,4 t6,7 t4,5 t
5162 222 367 t16 t32 t7 t14 t9,8 t7 t7 t14,7 t10,5 t7 t
5162 222 429 t24 t45 t9 t18 t12,6 t9 t9 t18,9 t13,5 t9 t
5162 222 4812 t32 t64 t12 t24 t16,8 t12 t12 t25,2 t18 t12 t
  • Sobib raskuste turvaliseks tõstmiseks vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ

  • Ehitatud, testitud ja sertifitseeritud vastavalt standardile GS-OA 15-04 – EN 1677

  • Mõeldud koormuse muutuseks 20 000 korda
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kandevõime

4500 kg

Max kandevõime

4,5 t

Materjal

Teras

Pind

PL

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M30

Pikkus (l)

45 mm

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere) (l1)

45 mm

Kõrgus (h1)

86 mm

Rõnga kõrgus (b1)

25,5 mm

Rõnga paksus (s1)

28 mm

Siseläbimõõt (d2)

60 mm

Välisläbimõõt (d3)

111 mm

Kontaktpinna läbimõõt (d4)

66 mm

Krae kõrgus (h2)

0 mm

Max pöördemoment

320 Nm

Toote kaal (ühiku kohta)

2000,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave