Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Aaspolt DIN 580, A4 happekindel teras, pinnakatteta, sepistatud

DIN580 AASPOLT M16 A4 C4

Toote nr 028016

EAN 4060053498724

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Aaspolt DIN 580, A4 happekindel teras, pinnakatteta, sepistatud

Toote nr 028016

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 5 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M16

Kontaktpinna läbimõõt (d2)

35 mm

Välisläbimõõt (d3)

63 mm

Siseläbimõõt (d4)

35 mm

Kõrgus (h1)

62 mm

Pikkus (l1)

27 mm

Standardid

DIN 580

Materjal

A4

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Kandevõime max

700 kg

Pea tüüp

Tõsteaasaga

Pea detailid

0 - ei ole kohaldatav

Ajami tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Otsik

0 - ei ole kohaldatav

Keerme tüüp

M

Samm

2 mm

Keerme tüüp

Standardne meeterkeere

Keerme tüüp

Täiskeere

Keerme pikkus (meetermõõdustikus keere)

27 mm

Reguleeritud ala

0 - ei ole kohaldatav

Ehitustoode

0 - ei ole kohaldatav

EÜ vastavusdeklaratsioon (CE)

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave