Aasmutter DIN 582, teras C15E, tsingitud (A2K)
DIN582 AASMUTTER M12 ZN
Toote nr 0395912
EAN 4038898893042
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
Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M12 |
Siseläbimõõt (d1) | 30 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 54 mm |
Kontaktpinna läbimõõt (d3) | 30 mm |
Materjal | C15E |
Pind | A2K |
Kandevõime (F max) | 340 kg |
Nominaalne läbimõõt | 12 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |