GRIP ühekordne nitriilkinnas
ÜHEKORDNE NITRIILKINNAS ORANŽ GRIP XL
Toote nr 0899470193
EAN 4068362126178
Muljetavaldavalt kindel haare
- Erilise tekstuuriga pind tagab suurepärase haarde
- Kindel haare isegi niisketes ja õlistes töökeskkondades
- Võib kanda mõlemal käel, kuna tekstuuriga pind on mõlemal poolel
Tugev ja vastupidav
- Hea vastupidavus õlidele, rasvadele ja paljudele kemikaalidele
- Väga hea mehaaniline vastupidavus
- Kõrge rebenemiskindlus
Täiendavad eelised
- Pilkupüüdev oranž värv paistab hästi silma
- Praktilises dosaatoris. Kinnaste kättesaamine on lihtne ja hügieeniline.
- Puudrivaba
- Lateksivaba
Andmelehed(X)
- Keemiatööstus
- Töökoja tegevused
- Värvimis-, lakkimis- ja poleerimistööd
- Elektroonika ja arvutitööstus
- Laboratoorsed tööd ja uuringud
- Puhastus ja hooldus
- Toote kaitse ja trükitööstus
Värv | Oranž |
Suurus | XL |
Materjal | Nitriil |
Siseviimistlus | Puudrivaba |
Standardid | ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016 |
Kategooria | III |
Pikkus | 240 mm |
Materjali paksus | 0,24 mm |
Sõrme materjali paksus (sile) | 0,18 mm |
Sõrme materjali paksus (tekstuuriga) | 0,27 mm |
Peopesa materjali paksus (tekstuurne) | 0,24 mm |
Manseti materjali paksus (sile) | 0,1 mm |
Tolerants, materjali paksus (+/-) | 0,03 mm |