Aasmutter DIN 582, A4 happekindel teras
DIN582 AASMUTTER M24 A4 C4
Toote nr 038924
EAN 4052712794223
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
Palun võtke enne kasutamist arvesse paigaldusjuhendis toodud teavet!
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d) | M24 |
Siseläbimõõt (d1) | 50 mm |
Välisläbimõõt (d2) | 90 mm |
Kontaktpinna läbimõõt (d3) | 50 mm |
Materjal | A4 |
Pind | PL |
Kandevõime (F max) | 1800 kg |
Nominaalne läbimõõt | 24 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |