Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Töövest Nordic Hi-Vis kl 2

TÖÖVEST NORDIC HI-VIS ORANŽ KL.2 L

Toote nr M509204002

EAN 4099618552762

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Töövest Nordic Hi-Vis kl 2

Toote nr M509204002

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Funktsionaalne veniv töövest eemaldatavate ripptaskutega

Funktsionaalne töövest


  • Veniv kangas tugevdatud õmbluste ja taskutega

  • Ripptaskud, segmenteeritud helkurid, ID-tasku. Sobib kukkumiskaitsesüsteemiga kasutamiseks

  • Reguleeritav rinnalaius, kantav ka ilma jopeta. Reguleeritav vöö

  • EN ISO 20471, klass 2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

JuhisedTavaline pesu 60 °C juures
Trummelkuivatus lubatud
Triikida madalal kuumusel
Mitte pleegitada
Mitte keemiliselt puhastada

Suurus

L

Värv

Oranž fluorestseeruv, Must

Jõudlusklass

2

Pestav

60 °C

Kanga kaal m2 kohta

285 g

EN standard

20471

Toote kaal (ühiku kohta)

1010,000 g

Materjal

74% polyester, 21% cotton, 5% elastolefin

ISO

20471

Polster

0 - ei ole kohaldatav

Standardid

ISO 20471, EN 20471

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave