Äärisega lukustushammastusega mutter A2 roostevaba teras, pinnakatteta
DIN6923 MUTTER M12 ÄÄRISEGA A2 C3 VM18
Toote nr 0387000012
EAN 4047376732957
DIN 6923 on tagasi võetud ja asendatud standardiga EN 1661. Teatav sarnasus (peenk. eemald. | võtme mõõt M10 muut. 15 mm-lt 16 mm-le).
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M12 |
Kõrgus (h1) | 12 mm |
Ääriku läbimõõt (dc) | 26 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS18 |
Standardid | DIN 6923 sarnane |
Materjal | A2 |
Omadusklass | 70 |
Pind | PL |
Kinnitus | Äärikuga |
Lukustusseadme tööpõhimõte | Rihveldatud |
Lukustamisfunktsioon | Mehaanilise blokeeringu abil lukustus iseenesliku lõdvenemise vastu |
Pea tüüp | 0 - ei ole kohaldatav |
Samm | 1,75 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |