Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Äärikuga kuuskantmutter EN 1661, A2-70 pinnakatteta roostevaba teras

EN1661 MUTTER M5 A2/70 ÄÄRISEGA VM8

Toote nr 45379045

EAN 4046777383126

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärikuga kuuskantmutter EN 1661, A2-70 pinnakatteta roostevaba teras

Toote nr 45379045

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

ISO EN 1661 asendab DIN 6923 | Teatav sarnasus | peenkeere eemaldatud | M10 suuruse võtme mõõt muutus 15 mm-lt 16 mm-le.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M5

Kõrgus (h1)

5 mm

Ääriku läbimõõt (dc)

11,8 mm

Väline kinnitus (s1)

WS8

Standardid

EN 1661

Materjal

A2

Omadusklass

70

Pind

PL

Kinnitus

Äärikuga

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave