Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ASSYplus VG steel, yellow zinc pl FT cylind hd AW

ASSYplus VG steel, yellow zinc pl FT cylind hd AW
ASSY PLUS VG 8X260 TÄISK.KRUVI

Toote nr 016538 260

EAN 4045727255445

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
ASSYplus VG steel, yellow zinc pl FT cylind hd AW

Toote nr 016538 260

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 75 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Full-thread screws that can be used universally within the new construction and renovation sector for timber construction, carpentry, timber houses and element construction.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d)

8 mm

Pikkus (l)

260 mm

Keerme pikkus (lg) (lg)

241 mm

Keerme pikkus koos puurotsaga (b) (b)

241 mm

Pea tüüp

Pesapea (kuuskant, kuueharuline pesa, AW, RW või Robertson)

Pea läbimõõt (dh)

10 mm

Pea kõrgus (k)

7,5 mm

Otsik

AW40

Keerme tüüp

WOTHR

Keerme kuju

Täiskeere

Keerme vorm

Harvkeere

Südamiku läbimõõt

5 mm

Otsa kuju

Puuritera

Materjal

Karastatud teras

Pind

A2L

Maksimaalne sissekeeramisnurk

90 Degree

Min sissekruvimisnurk

0 Degree

Sobiv kasutamiseks järgmistes materjalides

Vineerplaat (BSP), Puit, Saadud puidutoode, Lehtpuit, LVL, Okaspuit

Pealekandmise ala

Sparride isolatsioonil, Tala tugevdus, Pea-/sekundaartulede ühendus, WCC lae elemendid, Struktuurne puidutöö, Külgmised survetugevdused, Põikisuunaline tugevdus, Kandja kahekordistamine

Heakskiit

ETA-11/0190, ETA-13/0029

Toote kaal (ühiku kohta)

53,600 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave